Dorian S10r-stucr-2 | Delik İşleme Barası S10r-stucr-2 Sağ 0.797 In | 41t474 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN S10R-STUCR-2 Delme Barası S10r-stucr-2 Sağdan 0.797 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LMN Modeli: S10R-STUCR-2Çapraz Referans: 41T474
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
€200.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
Kesme YönüSağ el
Yazılı Daire0.25 "
Vida takınTS-25.45-6M2
Şekil EkleÜçgen Pozitif
Boyut EkleTCMT-21.51
Kalınlığı Ekle0.093 "
Kurşun açısı10 Dereceleri
MalzemeÇelik
Maks. derinlik2.5 "
Min. Delik0.797 "
Montaj StiliVidalı Kilit
Uzunluk8"
Sapyuvarlak
Şaft Dia.0.625 "
stilS10R-STUCR-2
TipStandart Çelik
Genişlik Ofseti0.406 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlığı EkleKelepçeKelepçe vidasıKurşun açısıMalzemeMaks. derinlikMin. DelikMontaj StiliÜcret
DORIAN S12S-MCLNR-4 Delik Barası S12s-mclnr-4 Sağ 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€308.37
DORIAN S12S-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S12s-mclnl-4 Sol 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€324.11
DORIAN S16T-MCLNR-4 Delik İşleme Barası S16t-mclnr-4 Sağ 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€400.18
DORIAN S16T-MCLNL-4 Delik Barası, 12" Uzunluk, 1.28" Min. Delik, Çelik, Sol Yönlü | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€406.99
DORIAN S20U-MCLNR-4 Delik Barası S20u-mclnr-4 Sağ 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€409.64
DORIAN S20U-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S20u-mclnl-4 Sol 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€434.63
DORIAN S24U-MCLNR-4 Delik Barası S24u-mclnr-4 Sağ 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DereceleriÇelik6"1.78 "Çoklu Kilit€469.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN S10R-STUCR-2 Delme Barası S10r-stucr-2 Sağdan 0.797 In
€200.46 / Adet