Dorian S20u-mtunr-3 | Delik İşleme Barası S20u-mtunr-3 Sağ 1.53 In | 41t390 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN S20U-MTUNR-3 Sondaj Barası S20u-mtunr-3 Sağdan 1.53 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LHY Modeli: S20U-MTUNR-3Çapraz Referans: 41T390
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
€408.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
KelepçeCL-7
Kelepçe vidasıXNS-38
Kesme YönüSağ el
Yazılı Daire0.38 "
Vida takınNL-34L
Şekil EkleÜçgen Negatif
Boyut EkleTNMG-322
Kalınlığı Ekle0.187 "
Kurşun açısı14 Dereceleri
MalzemeÇelik
Maks. derinlik5"
Min. Delik1.53 "
Montaj StiliÇoklu Kilit
Uzunluk14 "
Sapyuvarlak
Şaft Dia.1.25 "
LaynerITSN-333
stilS20U-MTUNR-3
TipStandart Çelik
UPC73310155212
Genişlik Ofseti0.765 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlığı EkleKelepçeKelepçe vidasıKurşun açısıMalzemeMaks. derinlikMin. DelikMontaj StiliÜcret
DORIAN S12S-MCLNR-4 Delik Barası S12s-mclnr-4 Sağ 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€282.17
DORIAN S12S-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S12s-mclnl-4 Sol 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€291.86
DORIAN S16T-MCLNR-4 Delik İşleme Barası S16t-mclnr-4 Sağ 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€360.37
DORIAN S16T-MCLNL-4 Delik Barası, 12" Uzunluk, 1.28" Min. Delik, Çelik, Sol Yönlü | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€366.50
DORIAN S20U-MCLNR-4 Delik Barası S20u-mclnr-4 Sağ 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€372.62
DORIAN S20U-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S20u-mclnl-4 Sol 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€391.40
DORIAN S24U-MCLNR-4 Delik Barası S24u-mclnr-4 Sağ 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DereceleriÇelik6"1.78 "Çoklu Kilit€422.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN S20U-MTUNR-3 Sondaj Barası S20u-mtunr-3 Sağdan 1.53 In
€408.10 / Adet