Dorian S24u-mclnr-5 | Delik İşleme Barası S24u-mclnr-5 Sağ 2.374 In | 41t354 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN S24U-MCLNR-5 Delme Barası S24u-mclnr-5 Sağdan 2.374 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LGJ Modeli: S24U-MCLNR-5Çapraz Referans: 41T354

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€477.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
KelepçeCL-12
Kelepçe vidasıXNS-510
Kesme YönüSağ el
Yazılı Daire0.63 "
Vida takınNL-58
Şekil Ekle80 Derece Elmas Negatif
Boyut EkleCNMG-543
Kalınlığı Ekle0.25 "
Kurşun açısı11 Dereceleri
MalzemeÇelik
Maks. derinlik6"
Min. Delik2.374 "
Montaj StiliÇoklu Kilit
Uzunluk14 "
Sapyuvarlak
Şaft Dia.1.5 "
LaynerICSN-533
stilS24U-MCLNR-5
TipStandart Çelik
Genişlik Ofseti1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlığı EkleKelepçeKelepçe vidasıKurşun açısıMalzemeMaks. derinlikMin. DelikMontaj StiliÜcret
DORIAN S12S-MCLNR-4 Delik Barası S12s-mclnr-4 Sağ 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€308.37
DORIAN S12S-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S12s-mclnl-4 Sol 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DereceleriÇelik3"1"Çoklu Kilit€324.11
DORIAN S16T-MCLNR-4 Delik İşleme Barası S16t-mclnr-4 Sağ 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€400.18
DORIAN S16T-MCLNL-4 Delik Barası, 12" Uzunluk, 1.28" Min. Delik, Çelik, Sol Yönlü | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik4"1.28 "Çoklu Kilit€406.99
DORIAN S20U-MCLNR-4 Delik Barası S20u-mclnr-4 Sağ 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€409.64
DORIAN S20U-MCLNL-4 Delik İşleme Barası S20u-mclnl-4 Sol 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DereceleriÇelik5"1.53 "Çoklu Kilit€434.63
DORIAN S24U-MCLNR-4 Delik Barası S24u-mclnr-4 Sağ 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DereceleriÇelik6"1.78 "Çoklu Kilit€469.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN S24U-MCLNR-5 Delme Barası S24u-mclnr-5 Sağdan 2.374 In
€477.36 / Adet