Dorian Sckn-100-m | Tırtıllı Alet Kendiliğinden merkezlenen 6 3/8 Toplam Uzunluk | 3fhg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN SCKN-100-M Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 6 3/8 Toplam Uzunluk | AC9BNX 3FHG1

DORIAN SCKN-100-M Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 6 3/8 Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BNX Modeli: SCKN-100-MÇapraz Referans: 3FHG1
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
€667.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite5/16 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş yüksekliği2.25 "
Kafa uzunluğu2.375 "
Kafa Genişliği1 3 / 10 "
Uzunluk6.375 "
modelElmas veya Düz Omuzsuz
SapKare
Şaft Yüksekliği1"
Sap Uzunluğu4"
Şaft Genişliği1"
TipCNC, Kendinden Merkezleme
tekerlekÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuza Uzaklık (In.) (0.201)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft GenişliğiBaş yüksekliğiKafa uzunluğuKafa GenişliğiUzunlukmodelŞaft YüksekliğiSap UzunluğuÜcret
DORIAN SCKN-50-D Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 4 1/4 Toplam Uzunluk | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Elmas veya Düz Omuzsuz1 / 2 "2.75 "€466.58
DORIAN SCKN-75-M Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 5 5/8 Toplam Uzunluk | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Elmas veya Düz Omuzsuz3 / 4 "3.25 "€555.25
DORIAN SCKN-125-M Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 7 3/8 Toplam Uzunluk | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Elmas veya Düz Omuzsuz1 / 4 "5"€731.43
DORIAN SSCK-50-2 Tırtıl Aracı Kendinden merkezleme 4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Elmas veya düz omuz1 / 2 "2.75 "€702.36
DORIAN SSCK-75-4 Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 5 3/8 Toplam Uzunluk | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Elmas veya düz omuz3 / 4 "3.25 "€840.83
DORIAN SSCK-100-4 Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 6 1/8 Toplam Uzunluk | AC9BPB3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Elmas veya düz omuz1"4"€824.71
DORIAN SSCK-125-4 Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 7 1/8 Toplam Uzunluk | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Elmas veya düz omuz1.25 "5"€929.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN SCKN-100-M Tırtıllı Takım Kendinden Merkezlemeli 6 3/8 Toplam Uzunluk
€667.85 / Adet