DORMAN 610-404 Bijon, Çinko, M12-1.25 Diş Boyutu, 46mm Uzunluk, 25Pk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek cıvatası |
Bitiş | çinko |
uzunluk | 46mm |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Omuz genişliği | 13.5mm |
Konu Boyutu | M12 x 1.25 |
Tip | Tırtıklı omuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7318152055 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00