<span Class='notranslate'>Dormer </span> A90111/32 | Jobber Drillbit 11/32 Inch Alcrn Coated A901 | 38fr01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMER A90111/32 Jobber Matkap Ucu 11/32 İnç AlCrN Kaplamalı A901 | AH8AMW 38FR01

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 Inch AlCrN Coated A901

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8AMW Modeli: A90111/32Çapraz Referans: 38FR01
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
€18.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.3438
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu11 / 32 "
BitişAlCrN
Flüt Uzunluğu87mm
Liste numarasıA901
MalzemeKobalt Çelik
Uzunluk121mm
Nokta Açısı130 Dereceleri
Nokta TürüGenel Amaçlı
Şaft Dia.11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.4
Gemi uzunluğu (cm)14.2
Gemi genişliği (cm)3.4
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
DORMER A9011/16 Jobber Matkap Ucu 1/16 İnç AlCrN Kaplamalı A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Kesirli İnç22mm48mm1 / 16 "€5.92
DORMER A9014.2 Jobber Matkap Ucu 4.20mm AlCrN Kaplamalı A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metrik43mm75mm4-13 / 64 "€11.37
DORMER A9015.3 Jobber Matkap Ucu 5.30mm AlCrN Kaplamalı A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metrik52mm86mm5-19 / 64 "€7.21
DORMER A9017.0 Jobber Matkap Ucu 7.00mm AlCrN Kaplamalı A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756metrik69mm109mm7"€12.39
DORMER A90114.0 Jobber Matkap Ucu 14.00mm AlCrN Kaplamalı A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metrik108mm160mm14 "€62.86
DORMER A9019/16 Jobber Matkap Ucu 9/16 inç AlCrN Kaplamalı A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Kesirli İnç122mm168mm9 / 16 "€59.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 Inch AlCrN Coated A901
€18.36 / Adet