Dormer Matkap Uçları / Dormer Pramet Distribütörü (123 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

DORMER

filtre

İşleme

İşleme filtre

Makine Kesme AletleriHepsini gör

  • Ekstra Uzun Matkap Uçları

    Nikel alaşımı, paslanmaz çelik, titanyum, dökme demir ve karbon çeliği gibi sert malzemelerdeki derin delme uygulamaları için ideal, yüksek hızlı çelikten yapılmış metrik ve fraksiyonel inç uçlar. 295 mm'ye kadar kanal uzunluklarında sunulur

  • Jobber Uzunluk Matkap Uçları

    Hem yumuşak hem de sert metallerin yanı sıra ahşap ve plastiklerin işlenmesi için tasarlanmış kobalt çeliği / HSS matkap uçları. Matkabı kavisli yüzeylerde ortalamak için 118/130 derecelik bir uç açısına sahiptir. Kesirli inç, harf, metrik ve tel boyutlarında mevcuttur

  • Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları

    Portatif vida makineleri ile düşük itmeli uygulamalar için uygun, kendiliğinden merkezlenen ayrık nokta tasarımına sahip kısa uzunlukta matkap uçları

  • Konik Uzunluk Matkap Uçları

    A940 ve A941, eski tip ahşap vidalarda itme gereksinimlerini azaltmak için tasarlanmış ağır hizmet tipi konik uzunlukta matkap uçları. 29 - 166 mm boyut aralığında spiral oluklara sahiptir

Endekslenebilir EklerHepsini gör

  • Freze Uçları

    Sıfır hızda bile dengesiz koşullar altında sert metallerde kesintili delme işleri için idealdir. 36 ila 70 mm arasında değişen şaft boyutları, soğutucuyla beslenen hidrolik tutuculara veya Waldon tipi takım tutuculara sıkıştırılabilir

Freze TakımlarıHepsini gör

  • Değiştirilebilir End Mills

    Şantiyelerde yapısal çelik kirişlerin yüksek performanslı işlenmesi ve delinmesi için kullanılan yekpare karbür başlı matkaplar. Aleti fener millerinden çıkarmadan kolay kafa değişimine izin verin

Dormer Hakkında

Pramet'in bir marka ortağı olan Dormer, çeşitli delme, frezeleme, diş açma ve tornalama uygulamaları için kesici takımların lider üreticisidir. Dormer Pramet kataloğu, ayna uzunluğu, vida makinesi uzunluğu, konik uzunluk, ekstra uzun ve konik şaftlı matkap uçlarının yanı sıra değiştirilebilir parmak frezeler ve yekpare freze uçlarını içerir. Yüksek mukavemetli kobalt çeliğinden veya yüksek hız çeliğinden yapılan Dormer matkap uçları, diğer işleme işlemlerine kıyasla daha yüksek ısı üretme kapasitesine sahiptir ve bu nedenle, çekme ve sert malzemeleri delmek için CNC makinelerinde kullanım için idealdir. Bu yüksek hızlı kobalt matkap uçları, taşlanmış yivlere ve daha verimli talaş akışı için optimize edilmiş sarmal tasarıma sahiptir. Seçilen değiştirilebilir freze uçları, fiziksel buhar biriktirme (PVD) kaplaması ile donatılmıştır ve bu nedenle korozyona ve ısıya dayanıklı çelik, dökme demir ve yumuşak çelik yüzeyleri kolayca işleyebilir. Bu yüksek performanslı araçların geniş bir yelpazesi şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies.