<span Class='notranslate'>Dormer </span> A9761/8 | Extension Drill 1/8 Inch Size 155mm Oal | 38fz84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMER A9761 / 8 Uzatmalı Matkap 1/8 İnç Boyut 155mm OAL | AH8BRX 38FZ84

DORMER A9761/8 Uzatma Matkap 1/8 İnç Boyut 155mm OAL

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8BRX Modeli: A9761/8Çapraz Referans: 38FZ84

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€32.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1250
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu1 / 8 "
BitişParlak
Flüt Uzunluğu105mm
Liste numarasıA976
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk155mm
Nokta Açısı130 Dereceleri
Nokta TürüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.29
Gemi uzunluğu (cm)16.9
Gemi genişliği (cm)1.31
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukÜcret
DORMER A9761.5 Uzatma Matkabı 1-1 / 2 İnç Boyut 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591metrik75mm115mm€35.37
DORMER A9763.0X150 Uzatma Matkabı 3.0 İnç Boyut 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181metrik100mm150mm€29.68
DORMER A9764.0X175 Uzatma Matkap 4.0 İnç Boyut 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575metrik120mm175mm€30.36
DORMER A9764.7X185 Uzatma Matkabı 4.7 İnç Boyut 185mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Tel125mm185mm€45.52
DORMER A9763 / 16 Uzatma Matkabı 3/16 İnç Boyut 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Kesirli İnç135mm195mm€38.27
DORMER A9766.5X215 Uzatma Matkap 6.5 İnç Boyut 215mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metrik150mm215mm€51.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMER A9761/8 Uzatma Matkap 1/8 İnç Boyut 155mm OAL
€32.76 / Adet