Dormer A9776.0x260 | Uzatma Matkap 6.0 İnç Boyut 260mm Oal | 38ga58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORMER A9776.0X260 Uzatma Matkabı 6.0 İnç Boyut 260mm OAL | AH8BWD 38GA58

DORMER A9776.0X260 Uzatma Matkap 6.0 İnç Boyut 260mm OAL

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8BWD Modeli: A9776.0X260Çapraz Referans: 38GA58
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
€33.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.2362
Boyut Türümetrik
Matkap Ucu Boyutu6.00mm
BitişParlak
Flüt Uzunluğu180mm
Liste numarasıA977
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk260mm
Nokta Açısı130 Dereceleri
Nokta TürüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.32
Gemi uzunluğu (cm)26.2
Gemi genişliği (cm)1.32
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukÜcret
DORMER A9771 / 16 Uzatma Matkabı 1/16 İnç Boyut 150mm OAL | AH8BVR 38GA47 A9771 / 160.0626Kesirli İnç100mm150mm€84.12
DORMER A9774.0X220 Uzatma Matkabı 4.0 İnç Boyut 220mm OAL | AH8BVY 38GA53 A9774.0X2200.1575metrik150mm220mm€21.22
DORMER A9771 / 4 Uzatmalı Matkap 1/4 İnç Boyut 275mm OAL | AH8BWE 38GA59 A9771 / 40.2500Kesirli İnç190mm275mm€30.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORMER A9776.0X260 Uzatma Matkap 6.0 İnç Boyut 260mm OAL
€33.60 / Adet