<span Class='notranslate'>Dranetz </span> Es230s5ae | Digital Panel Meter Power And Energy | 2nyf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XWY Model: ES230S5AEÇapraz Referans: 2NYF8
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
€2,780.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik46mm
ekranMultiline Red LED
Ekran Rakamları4
Görüntü Aralığı9999
uyan1/4 DIN, 96 x 96mm Opening, Din Rail
Giriş Aralığı3 Phase or 1 Phase, Line to Neutral 290 V, Line to Line 500 VAC
arayüzeyFront Keypad, Ethernet, Modbus
Montaj1/4 DIN or Panel
NEMA DeğerlendirmesiIP66
Çıktı2 Digital (Alarm or Pulse)
Gerekli Güç85 to 253 V AC/DC, 45 to 400 Hz
stilA230s
Gerçek RMSEvet
TipPower, Energy, Voltage, Current and Harmonics
La kullan5 Amp Current Transformers

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiSZ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy
€2,780.59 / Adet