Dremel Ez688-01 | Ez Lock Kesme Diski Seti 11 Parça | 3drn9 | Raptor Supplies Türkiye
DREMEL EZ688-01 Ez Lock Kesme Taşı Kiti 11 Parça | AC8TTV 3DRN9

DREMEL EZ688-01 Ez Kilit Kesme Tekerlek Takımı 11 Parça

Madde: AC8TTV Modeli: EZ688-01Çapraz Referans: 3DRN9

İle alın Mayıs 7, Salı

Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+EZ Lock Cut Off Wheel Kiti
Parça sayısı11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DREMEL EZ688-01 Ez Kilit Kesme Tekerlek Takımı 11 Parça