Driv-lok Ga3121000g2zn | Yivli Pim A Çinko 1 X 0.329 - Pk25 | 2uhj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Yivli Pim, A Çinko, 1 X 0.329 Boyut, 25Pk | AC3LEJ ​​2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Yivli Pim, Çinko, 1 X 0.329 Boyut, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3LEJ Modeli: GA3121000G2ZNÇapraz Referans: 2UHJ8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€37.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yivli Pim
Bitişçinko
Büyük Uç Dia.0.329 "
Geniş Uç Dia. Hata payı+/- 0.0025 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1"
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)54,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)64,000
Küçük Uç Dia.0.312 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.004 "
TipTip A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Yivli Pim, Çinko, 1 X 0.329 Boyut, 25Pk
€37.89 / paket