Driv-lok Gg3120750g2zn | Yivli Pim G Çinko 3/4 X 0.329d - Pk25 | 2yak5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 3/4 Uzunluk X 0.329 Derinlik, 25Pk | AC4ALP 2YAK5

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 3/4 Uzunluk X 0.329 Derinlik, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ALP Modeli: GG3120750G2ZNÇapraz Referans: 2YAK5
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
€35.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yivli Pim
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)7660
Bitişçinko
Büyük Uç Dia.0.329 "
Geniş Uç Dia. Hata payı+/- 0.0025 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiB85
Küçük Uç Dia.0.312 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.004 "
TipTip G

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK GG3120750G2ZN Yivli Pim, G Çinko, 3/4 Uzunluk X 0.329 Derinlik, 25Pk
€35.00 / paket