Driv-lok U39750.018.0150 | Oluk Derinliği Pimi, E 1-1/2 Uzunluk X 0.197 Derinlik, 10'lu paket | 2yag7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DRIV-LOK U39750.018.0150 Oluk Derinliği Pimi, E 1-1/2 Uzunluk X 0.197 Derinlik, 10Pk | AC4AKU 2YAG7

DRIV-LOK U39750.018.0150 Yiv Derinliği Pimi, E 1-1/2 Uzunluk X 0.197 Derinlik, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AKU Model: U39750.018.0150Çapraz Referans: 2YAG7
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
€10.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yivli Pim
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)3310
Bitişçinko
Büyük Uç Dia.0.197 "
Geniş Uç Dia. Hata payı+/- 0.0025 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk1.5 "
Rockwell SertliğiB85
Küçük Uç Dia.0.187 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.003 "
TipE tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DRIV-LOK U39750.018.0150 Yiv Derinliği Pimi, E 1-1/2 Uzunluk X 0.197 Derinlik, 10Pk
€10.20 / paket