DRYROD 1205520 Fırın Portatif Kaynak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Kaynak Fırını |
Kapasite | 50 lb |
Oda Derinliği | 19-3 / 4 inç |
Yalıtım | Fiberglas |
İzolasyon Kalınlığı | 1-1 / 2 inç |
Sıcaklık. menzil | 100 ila 300 Derece F |
Tip | 5 |
Gerilim | 120 / 240 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.66 |
Gemi genişliği (cm) | 35.81 |
HS kodu | 8516604080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00