Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GR6POCR5GA26D Damper 5 In | AF2AFD 6PGD9

DUCTMATE GR6POCR5GA26D 5 Inç Damperli Baskı Yakası

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AFD Modeli: GR6POCR5GA26DÇapraz Referans: 6PGD9
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
€31.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap5"
Kanal Boyutu5"
ölçü26
Yükseklik6"
Giriş çapı5"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.5"
Basınç Derecesi3 "WG
TipBastırmalı Yaka W / Damper
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-Sealed, Low Leakage Hardware

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıÇıkış Dia.genişlikÜcret
DUCTMATE GR6POCR7GA26D Damperli Kelepçeli Baskı 7 In | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "€35.66
DUCTMATE GR6POCR9GA26D Damperli Kelepçe 9 In | AF2AFF 6PGE1 GR6POCR9GA26D9"9"269"9"12 "€41.72
DUCTMATE GR6POCR5GA24D Damper 5 In | AF2AFG 6PGE2 GR6POCR5GA24D5"5"245"5"8"€39.01
DUCTMATE GR6POCR7GA24D Damperli Kelepçeli Baskı 7 In | AF2AFH 6PGE3 GR6POCR7GA24D7"7"247"7"10 "€46.00
DUCTMATE GR6POCR9GA24D Damperli Kelepçe 9 In | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "€53.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GR6POCR5GA26D 5 Inç Damperli Baskı Yakası
€31.26 / Adet