Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRECP9GA26 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 9 In | AF2AFM 6PGE7

DUCTMATE GRECP9GA26 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 9 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AFM Modeli: GRECP9GA26Çapraz Referans: 6PGE7
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
€15.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap9"
Kanal Boyutu9"
ölçü26
Yükseklik2"
Giriş çapı9"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.9"
Basınç Derecesi3 "WG
TipUç Başlığı
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-sealed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüGiriş çapıÇıkış Dia.genişlikÜcret
DUCTMATE GRECP5GA26 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 5 In | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"€10.32
DUCTMATE GRECP7GA26 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 7 In | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"€11.24
DUCTMATE GRECP5GA24 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 5 In | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"€16.67
DUCTMATE GRECP7GA24 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 7 In | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"€15.65
DUCTMATE GRECP9GA24 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 9 In | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€21.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRECP9GA26 Kanal Bağlantısı Uç Kapağı 9 In
€15.55 / Adet