Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRR7P5PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 7 x 5 26 Ölçer | AF2CVG 6RFZ4

DUCTMATE GRR7P5PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 7 x 5 26 Gauge

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CVG Modeli: GRR7P5PGA26Çapraz Referans: 6RFZ4
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
€24.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
KaplamaGalvanize
Çap7 "X5"
Kanal Boyutu7 "X5"
ölçü26
Yükseklik6"
Giriş çapı7"
MalzemeÇelik
Çıkış Dia.5"
Basınç Derecesi3 "WG
Tipredüktör
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu7306901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Pre-sealed

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKanal BoyutuölçüYükseklikGiriş çapıÇıkış Dia.genişlikÜcret
DUCTMATE GRR5P4PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 5 x 4 26 Ölçer | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€21.43
DUCTMATE GRR6P5PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 6 x 5 26 Ölçer | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€21.09
DUCTMATE GRR7P6PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 7 x 6 26 Gösterge | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€24.71
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 8 x 7 26 Ölçer | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€24.71
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 9 x 6 26 Gösterge | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€26.93
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 9 x 7 26 Gösterge | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€26.93
DUCTMATE GRR9P8PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 9 x 8 26 Ölçer | AF2CVM 6RFZ9 GRR9P8PGA269 "X8"9 "X8"266.25 "9"8"9"€26.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRR7P5PGA26 Kanal Bağlantı Redüktörü 7 x 5 26 Gauge
€24.01 / Adet