Duff-norton M2555-12 | Makine Vidalı Aktüatör 500 Lb 12 İnç Seyahat | 2xlw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUFF-NORTON M2555-12 Makine Vidalı Aktüatör 500 Lb 12 İnç Seyahat | AC3YFP 2XLW8

DUFF-NORTON M2555-12 Makine Vidalı Aktüatör 500 Lb 12 İnç Hareket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3YFP Modeli: M2555-12Çapraz Referans: 2XLW8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€923.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine Vidalı Aktüatör
Verimlilik Değerlendirmesi%30.6
BitişEloksal
Tam Yük Torku13 inç-Lbs.
Dişli Oranı5:1
Gövde MalzemesiAlüminyum
Kaldırma Vidası Çapı. (İçinde.)1/2
Maks. Alan sayısı HP1/3
Montaj TipiTaban / Üst Plaka
Anma Yükü (Lb.)500
Seyir mesafesi12 "
1 In için Solucan Dönüşü. Yükseltmek20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8501404020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUFF-NORTON M2555-12 Makine Vidalı Aktüatör 500 Lb 12 İnç Hareket
€923.34 / Adet