DUPONT NG120SWHMD002500 Yakalı Tek Kullanımlık Tulum, M Beden, 25'li Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakalı Tek Kullanımlık Tulumlar |
Ayak bileği Stili | Açılış |
Kapatma Tipi | Fermuar |
Yaka Tarzı | Standart |
Renk | Beyaz |
Manşet tarzı | Açılış |
Göğüs Boyutuna Uyuyor | 33 3/4 "- 44 3/4" |
inseam | 26 1 / 2 " |
Malzeme Ağırlığı | 1.8 oz./sq. yd. |
Maks. Yükseklik | 67 " |
Min. Yükseklik | 63 " |
Ambalajlar | yığın |
Dikiş Stili | gösterişli |
beden | M |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | Ayak bileği Stili | Renk | beden | Kapak Malzemesi | Manşet tarzı | Göğüs Boyutuna Uyuyor | inseam | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB120SBU4X002500 | 79 " | Açılış | Mavi | 4XL | SMS | Açılış | 44 3/4 "- 54 3/4" | 51 1 / 4 " | 1 | €143.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
TY125SWHLG0006G1 | 69 " | Elastik | Beyaz | L | TyvekR 400 | Elastik | 39 3/4 "- 44 3/4" | 29 " | 1 | €89.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
TY125SHV6X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €1,130.30 | ||
TY125SHV4X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €968.97 | ||
TY125SHV2X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €860.12 | ||
TY125SHVXL0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €774.77 | ||
TY125SHVSM0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €774.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00