DUPONT QC122BYLXL001200 Hooded Chemical Resistant Coverall, Xl Size, Pack Of 12
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapşonlu Kimyasala Dayanıklı Tulum |
Ayak bileği Stili | Ekli Çorap |
Kapatma Tipi | Fermuar |
Renk | Sarı |
Kapak Malzemesi | Tychemr 2000 |
Manşet tarzı | Elastik |
Göğüs Boyutuna Uyuyor | 41 1/4 "- 44 3/4" |
Bel boyutuna uyar | 53 " |
inseam | 29 " |
Malzeme Ağırlığı | 2.5 oz./sq.yd. |
Maks. Yükseklik | 74 " |
Min. Yükseklik | 58 " |
Ambalajlar | yığın |
Dikiş Stili | bağlı |
beden | XL |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Göğüs Boyutuna Uyuyor | Bel boyutuna uyar | inseam | Maks. Yükseklik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qc122byl2x001200 | 44 1/4 "- 47 3/4" | 56 " | 30 " | 76 " | 2XL | €474.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
Qc122byl3x001200 | 44 3/4 "- 50 3/4" | 59 " | 31 " | 76 " | 3XL | €394.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00