DUPONT QC125BYL3X001200 Yakalı Kimyasallara Dirençli Tulum, 3Xl Boyut, 12'li Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakalı Kimyasal Dirençli Tulum |
Ayak bileği Stili | Elastik |
Kapatma Tipi | Fermuar |
Yaka Tarzı | Standart |
Renk | Sarı |
Kapak Malzemesi | Tychemr 2000 |
Manşet tarzı | Elastik |
Göğüs Boyutuna Uyuyor | 44 3/4 "- 50 3/4" |
Bel boyutuna uyar | 59 " |
inseam | 31 " |
Malzeme Ağırlığı | 2.5 oz./sq.yd. |
Maks. Yükseklik | 76 " |
Min. Yükseklik | 74 " |
Ambalajlar | yığın |
Dikiş Stili | bağlı |
beden | 3XL |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Göğüs Boyutuna Uyuyor | Bel boyutuna uyar | inseam | Maks. Yükseklik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qc125byl4x001200 | 50 3/4 "- 54 1/4" | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | 4XL | €388.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00