DURAC 107H Özgül Ağırlık Astm Hidrometre
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrometre |
doğruluk | +/- 0.001 |
uzunluk | 260mm |
Aralık | 0.900/0.950 |
ölçek | Spesifik yer çekimi |
Ölçek Bölümleri | 0.001 |
Sıcaklık | 60 Derece F / 15 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 60 ila 60 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025802000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | doğruluk | + | uzunluk | Aralık | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86H-FC | +/- 0.0005 | Sertifikalı Hidrometre | 330mm | 0.850/0.900 | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | €690.52 | |
112H-FC | +/- 0.0005 | Sertifikalı Hidrometre | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | €751.35 | |
113H-FC | +/- 0.0005 | Sertifikalı Hidrometre | 330mm | 1.100/1.150 | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | €690.52 | |
112H | +/- 0.0005 | Hidrometre | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
115H | +/- 0.0005 | Hidrometre | 330mm | 1.200/1.250 | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
125H | +/- 0.001 | Hidrometre | 260mm | 1.00/1.050 | 0.001 | 60 Derece F / 15 Derece C | €66.31 | |
126H | +/- 0.001 | Hidrometre | 260mm | 1.050/1.100 | 0.001 | 60 Derece F / 15 Derece C | €67.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00