DURAC 4/0200 Sıvı İnç Cam Termometre 50 - 200c
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Camda Sıvı Termometre |
Kalibrasyon Sertifikası | NIST |
Doldurmak | Cam Kürecikler, Organik |
uzunluk | 145mm |
Ölçek Bölümleri | 2 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 50 Derece 200 Derece C |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025114000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4/0010 | 180mm | 0.1 Derece C | -2 Derece ila 10 Derece C | €85.92 | |
4/0030 | 180mm | 0.1 Derece C | 15 Derece 30 Derece C | €85.00 | |
4/0000 | 135mm | 0.5 Derece C | -30 Derece ila 1 Derece C | €56.33 | |
4/0015 | 125mm | 0.5 Derece C | -5 Derece ila 15 Derece C | €73.91 | |
4/0020 | 135mm | 0.5 Derece C | -5 Derece ila 20 Derece C | €56.62 | |
4/0025 | 145mm | 1 Derece C | -90 Derece ila 25 Derece C | €87.02 | |
4/0045 | 125mm | 0.5 Derece C | 10 Derece 45 Derece C | €56.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00