DURAC 4470 Kombine Form Hidrometre 39/51
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombine Form Hidrometre |
doğruluk | +/- 0.1 Derece |
uzunluk | 381mm |
Aralık | 39/51 |
ölçek | Brix Şeker Ölçeği |
Ölçek Bölümleri | 0.1 |
Sıcaklık | 20 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 50 Derece C |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025802000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | doğruluk | Aralık | ölçek | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50910 | +/- 0.001 | 0.600/0.710 | Spesifik yer çekimi | 0.001 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €123.11 | |
50920 | +/- 0.001 | 0.800/0.910 | Spesifik yer çekimi | 0.001 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €134.01 | |
50925 | +/- 0.001 | 0.900/1.000 | Spesifik yer çekimi | 0.001 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €139.58 | |
50930 | +/- 0.002 | 1.000/1.220 | Spesifik yer çekimi | 0.002 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €101.84 | |
50935 | +/- 0.002 | 1.200/1.420 | Spesifik yer çekimi | 0.002 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €113.83 | |
50940 | +/- 0.002 | 1.400/1.620 | Spesifik yer çekimi | 0.002 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €117.14 | |
50945 | +/- 0.002 | 1.600/1.820 | Spesifik yer çekimi | 0.002 | 60 Derece F / 15 Derece C | 0 ila 150 Derece F | €133.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00