DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Döner Çöp Bölücü, Boyut 14-7/8 x 5 İnç, 20 Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Bölme Bölücü |
Renk | Gri |
Bölme Derinliği | 15 " |
Bölme Yüksekliği | 6-3 / 4 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 5.5 " |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.28 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1241-95 | 4.75 " | 4.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1141-95-IND | - | - | €12.74 | |
1241-95-IND | - | - | €13.82 | |
1341-95-IND | - | - | €13.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00