DURHAM MANUFACTURING 15007-95 Döner Hazne Tava
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Çöp Kovası |
Renk | Gri |
Bölme Derinliği | 13-7 / 8 " |
Bölme Yüksekliği | 4-1 / 2 " |
Bölme Genişliği | 6-1 / 2 " |
Bitiş | polisitren |
Yükseklik | 4.5 " |
Malzeme | Polipropilen |
Toplam yükseklik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.21 |
Gemi genişliği (cm) | 38.86 |
HS kodu | 3926909988 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00