DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Mobil Kabin, 16 Gösterge, 12 Bölme, Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Dolap |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Kırmızı |
Dolap Başına Kutu | 12 |
Kapı Başına Kutu | 0 |
Dolap Raf Kapasitesi | 500 lb |
Kabine Tipi | Telefon |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Floş |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 16 saat |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 80 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 12 |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 162 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 205.74 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Kapı Tipi | genişlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Kilit tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501M-BLP-12-2S-5295 | 12 | Mavi | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €2,619.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
2501M-BLP-12-2S-95 | 12 | Sarı | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €2,619.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
2501M-BLP-30-1795 | 30 | Kırmızı | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €2,737.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
2501M-BLP-30-5295 | 30 | Mavi | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €2,737.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
2501M-BLP-30-95 | 30 | Sarı | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €2,737.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
2502M-BLP-18-2S-1795 | 18 | Kırmızı | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €3,257.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
2502M-BLP-18-2S-5295 | 18 | Mavi | Floş | - | Elektrostatik toz boyalı | 16 saat | - | Anahtarlı | €3,257.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00