DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 Raf Dolap, 4 Ayarlanabilir Raf, 16 Ölçü, Boyut 48 x 78 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 16 |
Handle | Anahtarlı Chrome Kilitleme |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 500 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 185.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.24 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600-2S-95 | 16 | 2 | 18 " | 48 " | 36 " | 700 lb | €997.12 | ||
2601-3S-95 | 16 | 3 | 18 " | 60 " | 36 " | 700 lb | €1,483.49 | ||
2602-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 72 " | 36 " | 700 lb | €1,535.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
2603-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 84 " | 36 " | 700 lb | €1,629.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
2503-2S-95 | 16 | 2 | 24 " | 42 " | 36 " | 700 lb | €1,043.70 | ||
2501-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 72 " | 36 " | 700 lb | €1,810.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
2500-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 84 " | 36 " | 700 lb | €2,121.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00