DURHAM MANUFACTURING 307-95-D934 Sliding Drawer Cabinet, Size 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 Inch
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Çekmeceli Dolap |
Kabin Derinliği | 11-3 / 4 " |
Kabin Yüksekliği | 11.25 " |
Kabin Genişliği | 15.25 " |
Renk | Gri |
Çekmece Başına Bölmeler | 16, 20, 21, 24 |
Çekmece Derinliği | 13.375 " |
Çekmece Yüksekliği | 2" |
Çekmece Genişliği | 9.25 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 120 lb. (Çekmece başına 40 lb.) |
Malzeme | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Çekmece Sayısı | 4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kabin Yüksekliği | Kabin Genişliği | Çekmece Sayısı | Renk | Çekmece Derinliği | Çekmece Yüksekliği | Çekmece Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310B-95 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 15 " | 20.25 " | 4 (Dahil Değil) | Gri | 12 " | 3" | 18 " | €193.15 | ||
303-95-945 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 15 " | 20 " | 4 | Gri | 12 " | 3" | 18 " | €308.29 | ||
307-95-D947 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11.25 " | 15.25 " | 4 | Gri | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
303-95-D950 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 15 " | 20 " | 4 | Gri | 12 " | 3" | 18 " | €305.24 | ||
303-95-D952 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 15 " | 20 " | 4 | Gri | 12 " | 3" | 18 " | €305.77 | ||
303-95-D918 | Prime Soğuk Haddelenmiş Çelik | 15 " | 20 " | 4 | Gri | 12 " | 3" | 18 " | €319.76 | ||
303-17-S1157 | Çelik | 15 " | 20 " | 4 (Dahil Değil) | Kırmızı | - | - | - | €234.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00