DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-72/40B-96-95 Kabin, 96 Bölme, Boyut 36 x 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine |
Kapı Başına Kutu | 48 |
Kabine Tipi | Çöp Dolabı |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Gömme Stili |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Dolap Raf Sayısı | 0 |
Kapı Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 96 |
Gemi ağırlığı (kg) | 225 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.76 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Kutu Rengi | Renk | Kilit sistemi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3 Noktaya | Kaynaklanmış çelik | 4 | 24 " | 72 " | €2,114.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
611-95 | - | - | Gri | Kilitli Menteşe | Çelik | 9 | - | - | €464.14 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 18 " | 72 " | €1,969.00 | ||
3501 BDLP-102-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €2,912.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €3,050.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €2,964.91 | ||
JC-171-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €3,246.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00