DURHAM MANUFACTURING 3501524RDR-95 Endüstriyel Kabin, 14 Ayar, 52 Bin, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Sarı |
Dolap Başına Kutu | 52 |
Kapı Başına Kutu | 18 |
Dolap Raf Kapasitesi | 900 lb |
Kabine Tipi | Sanayi |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Floş |
Çekmece Kapasitesi | 250 lb |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 saat |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 1 |
Kapı Raf Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 52 |
Toplam Çekmece Sayısı | 4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.76 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Kapı Tipi | Toplam Çekmece Sayısı | ölçü | Kilit tipi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500-138B-1795 | 138 | Kırmızı | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 84 " | €2,404.59 | ||
2500-138B-5295 | 138 | Mavi | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 84 " | €2,404.59 | ||
2500-138B-95 | 138 | Sarı | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 84 " | €2,404.59 | ||
2501 BDLP-102-3S-1795 | 102 | Kırmızı | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 72 " | €1,984.28 | ||
2501 BDLP-102-3S-5295 | 102 | Mavi | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 72 " | €1,984.28 | ||
2501 BDLP-102-3S-95 | 102 | Sarı | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 72 " | €1,984.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
2501-BDLP-126-1795 | 126 | Kırmızı | Floş | - | 16 saat | Anahtarlı | 24 " | 72 " | €2,135.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00