DURHAM MANUFACTURING 3502-95 Depolama Dolabı, 3 Ayarlanabilir Raf, 14 Gösterge, Boyut 48 x 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Handle | Anahtarlı Chrome Kilitleme |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 700 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 180 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.24 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kapı Tipi | ölçü | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Toplam Çekmece Sayısı | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-183678-4S95 | 78 " | Standart | 12 | 36 " | 1900 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €2,620.08 | ||
HDC-243678-4S95 | 78 " | Standart | 12 | 36 " | 1900 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €2,618.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-244866-3S95 | 66 " | Standart | 12 | 48 " | 1200 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €2,270.15 | ||
HDC-244878-4S95 | 78 " | Standart | 12 | 48 " | 1200 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €3,099.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-246078-4S95 | 78 " | Standart | 12 | 60 " | 1650 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €4,163.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC-247278-4S95 | 78 " | Standart | 12 | 72 " | 1525 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €4,079.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDDS243678-8S95 | 78 " | Çift | 12 | 36 " | 950 lb | Zor görev | - | Anahtarlı Chrome Kilitleme | €3,352.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00