DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-95 Kabin, Boyut 72 x 36 x 18 inç, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine |
Kabine Tipi | Çöp Dolabı |
Renk | Gri |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 128.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Kutu Rengi | Renk | Kilit sistemi | Malzeme | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3 Noktaya | Kaynaklanmış çelik | 4 | 24 " | 72 " | €2,114.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
611-95 | - | - | Gri | Kilitli Menteşe | Çelik | 9 | - | - | €464.14 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 18 " | 72 " | €1,969.00 | ||
3501 BDLP-102-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €2,912.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 72 " | €3,050.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €2,964.91 | ||
JC-171-95 | - | - | Gri | - | Kaynaklanmış çelik | - | 24 " | 78 " | €3,246.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00