DURHAM MANUFACTURING 907-08-S129 Hortum Kelepçe Rafı, 10 Halkalı, Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Özel Depolama Rafı |
Renk | Siyah |
İnşaat | Çelik |
derinlik | 5.375 " |
Bitiş | toz kaplama |
Yükseklik | 16.125 " |
Tip | Döngü Hortum Kelepçesi Rafı (10) |
genişlik | 23.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.16 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
905-08-S702 | Özel Depolama Rafı | Döngü Hortum Kelepçesi Rafı (5) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
906-08-S129 | döngü | - | €67.91 | ||
904-08-S702 | döngü | - | €64.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00