DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-95 Kabin, Montajlı, 84 Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kabine |
Dolap Başına Kutu | 20 |
Kapı Başına Kutu | 32 |
Dolap Raf Kapasitesi | 700 lb |
Kabine Tipi | 14 Ölçü Çelik Dolap |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Kutu Stili |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 saat |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Kutu Sayısı | 84 |
UPC | 714334010078 |
Gemi ağırlığı (kg) | 241.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DCBDLP724RDR-95 | 48 " | 64 | €3,707.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC48-176-95 | 48 " | 176 | €3,739.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC48-128-4S-95 | 48 " | 128 | €2,623.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
3501584RDR-95 | 36 " | 58 | €3,347.70 | ||
DCBDLP524RDR-95 | 36 " | 52 | €3,477.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC36-642S6DS-95 | 36 " | 80 | €2,491.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC-DLP-96-4S-95 | 36 " | 96 | €2,277.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00