DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 Çalışma Tezgahı, Panjurlu Panel, Boyut 72 x 30 x 34 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Kenar türü | 1/2 "Yarıçap |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 14 saat |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Takviyeli Çelik |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 130.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 146.37 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | genişlik | derinlik | Bitiş | Çalışma Yüzey Malzemesi | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB-3060-BE-95 | 60 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €857.55 | ||
DWB-3072-BE-95 | 72 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €903.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
DWB-3060-BE-PB-95 | 60 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €1,064.40 | ||
DWB-3072-BE-PB-95 | 72 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €1,174.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
DWB-3060-BE-RSR-95 | 60 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €1,302.83 | ||
DWB-3072-BE-RSR-95 | 72 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Takviyeli Çelik | 34 " | - | 4000 lb | Çelik | €1,431.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDWB-3048-95 | 48 " | 30 " | Elektrostatik toz boyalı | Çelik | 34 " | - | 12,000 lb | 14 ga. Çelik | €931.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00