DURHAM MANUFACTURING HDC36-24DC24TB2S95 Raflı Dolap, 2 Raflı, 24 Bölmeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Sarı |
Dolap Başına Kutu | 24 |
Kapı Başına Kutu | 12 |
Dolap Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Kabine Tipi | Kutular / Raflar |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | Düz, Katı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Kilit tipi | Ped Kilitlenebilir tutamaklar |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 2 |
Kapı Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 35.5 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 24 |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 265.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.92 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Renk | Kapı Tipi | toplam Genişlik | Toplam Kutu Sayısı | Bitiş | ölçü | Kilit tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500-95 | 84 " | - | Standart | 36 " | - | Elektrostatik toz boyalı | 14 | - | €2,332.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
3702-16-3S-95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 36 " | 16 | Elektrostatik toz boyalı | 14 | Kilitlenebilir tutamaklar | €2,653.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC48-134-3S95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 48 " | 134 | Elektrostatik toz boyalı | 12 | Ped Kilitlenebilir tutamaklar | €4,118.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC48-144-4S95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 48 " | 144 | Elektrostatik toz boyalı | 12 | Ped Kilitlenebilir tutamaklar | €4,032.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC36-108-3S95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 36 " | 108 | Elektrostatik toz boyalı | 12 | Ped Kilitlenebilir tutamaklar | €3,661.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC36-DC12TB4S95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 36 " | 12 | Elektrostatik toz boyalı | 12 | Ped Kilitlenebilir tutamaklar | €4,032.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDC36-DC24TB4S95 | 78 " | Gri | Düz, Katı | 36 " | 24 | Elektrostatik toz boyalı | 12 | Ped Kilitlenebilir tutamaklar | €3,881.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00