DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 Havalandırmalı Kabin, 4 Ayarlanabilir Raf, 12 Ölçü, Boyut 36 x 78 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalandırmalı Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | havalandırmalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Handle | Asma kilitlenebilir |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 211.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.92 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Kutu Rengi | Kapı Tipi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Kutu Sayısı | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900 lb | - | 14 | €1,796.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | havalandırmalı | 78 " | 48 " | 1200 lb | - | 12 | €3,143.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | havalandırmalı | 78 " | 60 " | 1025 lb | - | 12 | €4,113.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | Kırmızı | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | Mavi | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18 " | Sarı | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 saat | €2,335.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMDC-361872-30B-1795 | 18 " | Kırmızı | Temiz görüş | 72 " | 36 " | - | 30 | 14 saat | €2,156.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00