DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Servis Kamyonu, Kapasite 4000 Lbs, Boyut 72 x 36 İnç, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Servis Kamyonu |
Raf Başına Kapasite | 2000 lb |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Raflar Arası Mesafe | 20 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 |
Handle | Şekillendirilmiş Çelik |
Sap Dahil | Evet |
Dudak Yüksekliği | 3" |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 37.5 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Stili | Floş |
Raf Tipi | Düz Raflar |
Raf Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.07 |
Gemi genişliği (cm) | 95.09 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | Bitiş | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24 " | toz Boya | - | - | - | 4000 lb | 36 " | 24 " | €914.00 | ||
HET-2448-2-95 | 24 " | toz Boya | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 24 " | €1,001.21 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | toz Boya | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 30 " | €1,167.38 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | toz Boya | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 36 " | €1,350.04 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | Dokulu Toz Boya | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €903.25 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | Dokulu Toz Boya | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €1,164.98 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | Dokulu Toz Boya | 36 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €925.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00