DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367234-95 Çalışma Masası, Kapasite 14000 Lbs, Boyut 36 x 72 x 34 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | Gri |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Açılı Demir |
Yük katsayısı | 14,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 175.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 86.84 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HWBMT-364824-95 | 24 " | 48 " | €1,427.53 | |
HWBMT-364830-95 | 30 " | 48 " | €1,437.16 | |
HWBMT-364834-95 | 34 " | 48 " | €1,364.24 | |
HWBMT-366024-95 | 24 " | 60 " | €1,508.30 | |
HWBMT-366030-95 | 30 " | 60 " | €1,604.31 | |
HWBMT-366034-95 | 34 " | 60 " | €1,685.07 | |
HWBMT-367224-95 | 30 " | 72 " | €1,768.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00