DURHAM MANUFACTURING LPW-46X64-95 Panjurlu Panel Raf, Duvara Montaj, 16 Gösterge, Boyut 46 x 64 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Panel Raf |
montajlı | Evet |
Renk | Gri |
Bitiş | Dokulu Toz Boya |
Yükseklik | 64 " |
uzunluk | 46 " |
Malzeme | Çelik |
Gösterge Sayısı | 16 |
genişlik | 0.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 188.91 |
Gemi genişliği (cm) | 76.84 |
HS kodu | 7326908695 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LPW-17.25X20-95 | 20 " | 17.25 " | €50.78 | ||
LPW-17.25X64-95 | 64 " | 17.25 " | €173.15 | ||
LPW-34.5X12-95 | 12 " | 34.5 " | €57.73 | ||
LPW-34.5X20-95 | 20 " | 34.5 " | €80.64 | ||
LPW-34.5X64-95 | 64 " | 34.5 " | €267.01 | ||
LPW-46X20-95 | 20 " | 46 " | €131.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00