DURHAM MANUFACTURING MTM367236-3K295 Mobil MT Tezgahı, 2 Raf, Kapasite 3000 Lbs, Boyut 36 x 72 x 36 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Makine Masası |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Boyutu | 3" |
Tekerlek Tipi | (4) Üst Kilit Kırmalı Döndürme |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 98.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 191.14 |
Gemi genişliği (cm) | 92.08 |
HS kodu | 7326901000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Uzunluk | Bitiş | Yükseklik | toplam Genişlik | genişlik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTM182418-2K195 | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €516.46 | |
MTM182424-2K195 | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €505.35 | |
MTM182430-2K195 | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €540.04 | |
MTM182436-2K195 | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €547.39 | |
MTM182442-2K195 | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €628.95 | |
MTM183630-2K395 | 36 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €713.83 | |
MTM243618-2K195 | 36 " | Elektrostatik toz boyalı | - | 24 " | - | - | 2000 lb | Kaynaklanmış çelik | €586.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00