Durham Mfg.Pb30161-08 | Mfr No Pb30210 - Pk6 için Kutu Ayırıcı | 38g155 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DURHAM MANUFACTURING PB30161-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 4-7/8 x 2-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBB 38G155

DURHAM MANUFACTURING PB30161-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 4-7/8 x 2-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7FBB Modeli: PB30161-08Çapraz Referans: 38G155
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
€11.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Bölücü
RenkSiyah
Bölücü YönÖnden arkaya
Yükseklik2.75 "
uzunluk5"
MalzemePolipropilen
UPC714334012355
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3926909988
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Mfr No Pb30210 için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukÜcret
DURHAM MANUFACTURING PB30162-08 Kutu Ayırıcı, Yatay, Boyut 2-1/2 x 3-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBC 38G156 PB30162-082.75 "4"€17.72
DURHAM MANUFACTURING PB30166-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 6-7/8 x 2-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBD 38G157 PB30166-082.75 "7"€12.17
DURHAM MANUFACTURING PB30171-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 10-1/4 x 4-15/16 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBE 38G158 PB30171-084.75 "11 "€20.00
DURHAM MANUFACTURING PB30172-08 Kutu Ayırıcı, Yatay, Boyut 4-3/8 x 4-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBF 38G159 PB30172-084.75 "6"€8.28
DURHAM MANUFACTURING PB30176-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 13-13/16 x 6-1/4 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBG 38G160 PB30176-086.75 "15 "€30.19
DURHAM MANUFACTURING PB30177-08 Kutu Ayırıcı, Yatay, Boyut 6-5/8 x 6-1/4 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBH 38G161 PB30177-086.75 "8"€14.06
DURHAM MANUFACTURING PB30178-08 Kutu Ayırıcı, Yatay, Boyut 14-7/8 x 6-1/4 İnç, Siyah, 6'lı Paket | AC7FBJ 38G162 PB30178-086.75 "16 "€21.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DURHAM MANUFACTURING PB30161-08 Kutu Ayırıcı, Dikey, Boyut 4-7/8 x 2-1/2 İnç, Siyah, 6'lı Paket
€11.66 / Adet