DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Stok Arabası, Ağır Hizmet, Boyut 72 x 36 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stok Sepeti |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gri |
İnşaat | Çelik |
Raflar Arası Mesafe | 10 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Raf Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 55.75 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Uzunluğu | 72 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 92.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.76 |
Gemi genişliği (cm) | 141.29 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bitiş | Raf Başına Kapasite | Tekerlek Çapı | Handle | Kolu tipi | Yükseklik | uzunluk | Dudak Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC3-1836-2-95 | toz Boya | 600 lb | 5" | Çelik | - | - | - | 3" | €534.32 | ||
RSC-1836-5-95 | toz Boya | - | 5" | - | - | - | - | - | €948.02 | ||
RSC-2436-5-95 | toz Boya | - | 5" | - | - | - | - | - | €964.11 | ||
RSC-2448-5-95 | toz Boya | - | 5" | - | - | - | - | - | €1,257.64 | ||
RSC-3048-5-95 | toz Boya | - | 5" | - | - | - | - | - | €1,321.12 | ||
2SPT-3060-2-2K-95 | toz Boya | - | 8" | - | - | - | - | - | €1,921.93 | ||
2SPT-3060-1-2K-95 | toz Boya | - | 8" | - | - | - | - | - | €1,445.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00