Duro 4207-2233-sertifika | Bileşik Ölçer 30 Hg ila 30 Psi 4-1/2 İnç | 5rpj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DURO 4207-2233-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 30 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTE 5RPJ4

DURO 4207-2233-CERT Bileşik Gösterge 30 Hg ila 30 Psi 4-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FTE Modeli: 4207-2233-CERTÇapraz Referans: 5RPJ4
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
€288.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kalibrasyon SertifikasıVerilerle NIST
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler5 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 275 Derece F
Aralık30 "Hg Vac - 30 psi
Halka MalzemesiPaslanmaz Çelik Üzerine Büküm
En Küçük Mezuniyet1 "Hg, 1 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
DURO 4207-2133-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 15 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac - 15 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2333-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 60 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
DURO 4207-2433-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 100 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac - 100 Psi5 "Hg - 1 psi€288.79
DURO 4207-2533-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 150 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2633-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 200 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
DURO 4207-2733-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 300 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
DURO 4207-2833-CERT Bileşik Ölçer 30 Hg - 400 Psi 4-1/2 İnç | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DURO 4207-2233-CERT Bileşik Gösterge 30 Hg ila 30 Psi 4-1 / 2 İnç
€288.79 / Adet