Dutton-lainson B1202b Düz Dişli El Vinci | 33ud40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON B1202B Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinci, 1200 lb Yük Kapasitesi | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinç, 1200 lb Yük Kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCK Model: B1202BÇapraz Referans: 33UD40 / 14900
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
€148.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Fren Vinci
1. Katman Yük Kapasitesi1200 lb
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo30 ft.
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo57 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo42 ft.
Çerçeve rengiBronz
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı4:1
Dişli Tipimahmuz
Sap uzunluğu12 "
Toplam yükseklik5 13 / 16 "
Uzunluk7 13 / 16 "
toplam Genişlik7 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.64
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8425390100

Ürün Detayı:

  • Dutton-Lainson B1202B ağır hizmet düz dişli el vinci, yükleri kaldırmak ve indirmek için ideal
  • 4: 1 dişli oranına sahip çelik konstrüksiyon ve kaldırma tipi vinç düz dişlisine sahiptir, 1200 lb'ye kadar yükleri tutabilir
  • Kolay kullanım için kalıplı tutma yerinde 12 inç uzunluğunda sap
  • Frenle birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve rengiÇerçeve FinishDişli OranıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DUTTON-LAINSON B3503 Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinci, 3500 lb Yük Kapasitesi | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503GümüşÇinko kaplamalı18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€368.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON B1202B Ağır Hizmet Düz Dişli El Vinç, 1200 lb Yük Kapasitesi
€148.30 / Adet