Dutton-lainson Dlb800a Düz Dişli El Vinci | 6w045 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON DLB800A Düz Dişli El Vinci, 800 lb Fren Kapasitesi, Çelik | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A Düz Dişli El Vinç, 800 lb Fren Kapasiteli, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NEU Modeli: DLB800AÇapraz Referans: 6W045 / 14912
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
€99.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El vinç
1. Katman Yük Kapasitesi800 lb
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo68 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo51 ft.
Çerçeve rengiBakır Bronz Metalik
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı4.4:1
Dişli TipiDüz dişli
Sap uzunluğu7"
Toplam yükseklik5.5 "
Uzunluk6 11 / 16 "
toplam Genişlik6.25 "
UPC085077149104

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8425390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dutton Lainson DLB800A düz dişli el vinci, ağır yüklerin kaldırılmasına ve konumlandırılmasına yardımcı olmak için uygundur ve inşaat ve endüstriyel ortamlarda uygun fiyatlı ve güvenilir bir manuel kaldırma çözümü sağlar.

Özellikler:

  • Zorlu ortamlarda bile yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlayan çelik bir gövdeye sahiptir.
  • Bu el vinci, kaldırma ve çekme görevleri sırasında hassas ve kontrollü çalışma için bir manuel tutma koluyla birlikte gelir.
  • Gerektiğinde yükün güvenli bir şekilde yerinde kalmasını sağlayarak fren için ilave güvenlik ve kontrol sunar.
  • Bu el vinci hem kaldırma hem de çekme modlarını içerir.
  • Uzun ömürlü, profesyonel görünümüne katkıda bulunan gelişmiş korozyon direnci için toz boyayla kaplanmıştır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • makara 1DLJ7 Vinç Kablosu: Bu vinç kablosu, önemli yüklere dayanmak ve aşınmaya etkili bir şekilde direnmek için kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. Dutton Lainson DLB800A el vincinin dişli oranı nedir?

C. Verimli ve etkili vinçle kaldırma için 4.4:1 dişli oranına sahiptir.

S. Bu el vincinin yük kapasitesi nedir?

A. İlk katmana ve 800 lb'lik tam sarım yük kapasitesine sahiptir.

S. Dutton Lainson DLB800A el vincinin kullanım talimatı nedir?

A.

  • Vinç kolunu kullanarak kabloyu vinç makarasına saat yönünde sarın. Bu eylem belirgin, yüksek bir tıklama sesi oluşturmalıdır. Kol serbest bırakıldığında yük güvenli bir şekilde yerinde kalacaktır.
  • Kabloyu vinç makarasından çözmek için vinç kolunu saat yönünün tersine çevirin. Bu işlem sırasında herhangi bir gürültü oluşmayacaktır. Her ne kadar kol serbest bırakıldığında yük sabit kalsa da, daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla en az iki klik sesi duyuncaya kadar kolu saat yönünde çevirmeniz tavsiye edilir. Bu, fren mekanizmasının daha sıkı bir şekilde bağlanmasını sağlayacaktır.
  • Beklenmeyen hareketleri veya kazaları önlemek için vinç kolunu bırakmadan önce daima vincin yükü güvenli bir şekilde tuttuğundan emin olun.

S. Dutton Lainson DLB800A el vincini seçerken alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

A.

  • Kişisel yaralanmalara yol açabilecek kazaları önlemek için yalnızca bu işlemi bilen kişilerin cihazı kullandığından emin olun.
  • Her kullanımdan önce, düzgün çalıştığından emin olmak için vinci iyice inceleyin. Herhangi bir hasar tespit edilirse kullanmayın ve derhal onarılmasını sağlayın.
  • Aşırı yükleme, zamanından önce arızaya ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğinden asla vincin nominal kapasitesini aşmayın. Vinç derecelendirmesinin göbekteki ilk kablo katmanına dayalı olduğunu ve ek kablo katmanlarının kullanılmasının vinç üzerindeki yükü artırdığını unutmayın.
  • Kablo tamamen uzatılmış durumdayken vince yük uygulamaktan kaçının. Makarada her zaman en az üç tam tur kablo bulundurun. Kabloda herhangi bir bükülme, kırık tel, deformasyon veya hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin ve bu tür sorunlar tespit edildiğinde derhal değiştirin.
  • Yükün güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Vinçle kaldırma işlemini tamamladıktan sonra yükü desteklemek için vince güvenmeyin.
  • Vinci yalnızca manuel el gücüyle çalıştırın. Herhangi bir motorla çalıştırmayı denemeyin. Vinci tek elle çevirmek zorlaşıyorsa, muhtemelen aşırı yüklenmiştir ve bu koşullar altında kullanılmamalıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli Oranı+Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DUTTON-LAINSON DLB1205A El Vinç Freni, Düz Dişli, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Frenli El Vinç6.75 "7.5 "6.5 "€98.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON DLB800A Düz Dişli El Vinç, 800 lb Fren Kapasiteli, Çelik
€99.13 / Adet