DWYER INSTRUMENTS 160-168 Pitot Tüpü, Standart, 5/16 İnç Çap, 168 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Pitot Tüpü |
Ekleme Uzunluğu | 168 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Sıcaklık. | 1500 Derece F |
Tüp Çapı. | 5 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 430.78 |
Gemi genişliği (cm) | 29.46 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00