Dwyer Instruments 477av-6 | Elde Taşınabilir Dijital Manometre, Dijital, 30 Psi Aralığı | 38xu50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 30 PSI Aralığı | AH8QNG 38XU50

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 30 PSI Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QNG Modeli: 477AV-6Çapraz Referans: 38XU50
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
€375.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elde Taşınabilir Manometre
doğruluk-/+ %0.5 Tam Ölçek
Pil Tipi9V alkalin pil
Bağlantı TürüDikenli
Veri depolamaEvet
Ekran Rakamları4 Rakamları
Ekran TipLCD
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Basınç60 psig
Çalışma Aralığı0 - 30 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 140 dereceye kadar F
Saklama derecesi. Aralık-4 derece 176 dereceye kadar F
TipDijital
UPC094700900241

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçÜcret
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 10 İnç WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0Dikenli5 psig€513.56
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 4 İnç WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00Dikenli5 psig€518.79
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 0 - 1 İnç WC | AH8QNA 38XU44 477AV-000Dikenli5 psig€572.33
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 20 İnç WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1Dikenli10 psig€546.79
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 40 İnç WC | AH8QNC 38XU46 477AV-2Dikenli10 psig€369.99
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 200 İnç WC | AH8QND 38XU47 477AV-3Dikenli30 psig€373.59
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 10 PSI Aralığı | AH8QNE 38XU48 477AV-4Dikenli30 psig€369.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 477AV-6 El Tipi Dijital Manometre, Dijital, 30 PSI Aralığı
€375.74 / Adet